text.skipToContent text.skipToNavigation

Kruissleutel 34 C vrachtwagens 24 x 27 x 32 x 20(3/4 inch 4-kant) L520 mmxB520 m


DIN 3119/ISO 6788Gesmeed middendeel, ingeperste verlengarmen met extra diepe gesmede inbuskoppenChroomlegeringsstaal, verchroomd

Artikelnummer G0290.001.795
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 2058
Totale lengte (mm) 520
Vierkant 20 mm (3/4")
Sleutelwijdte 1 (mm) 24
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 2058
Totale lengte (mm) 520
Vierkant 20 mm (3/4")
Sleutelwijdte 1 (mm) 24
Sleutelwijdte 2 (mm) 27
Sleutelwijdte 3 (mm) 32
Sleutelwijdte 4 (mm) 20
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 5000
HS- en goederencode 8204110000
Model 34 C LKW
Type Wheel Brace

Omschrijving

DIN 3119/ISO 6788Gesmeed middendeel, ingeperste verlengarmen met extra diepe gesmede inbuskoppenChroomlegeringsstaal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0290.001.795
EAN 4018754025916
UBB 203120259171
UNSPSC 27111714
Fabrikant artikelnummer 43030005
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.