text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Verstelbare moersleutel 4026 max. 39 mm lengte 309 mm met instelschaal STAHLWILL


Artikelnummer 8P165740
Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Lengte (mm) 309
Max. sleutelwijdte (mm) 39
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 22.5
Merken Stahlwille
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Lengte (mm) 309
Max. sleutelwijdte (mm) 39
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 22.5
Merken Stahlwille
HS- en goederencode
Type Adjustable Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 8P165740
EAN 4018754299607
UBB 500696174753
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 40260112
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.