text.skipToContent text.skipToNavigation

Splitpen DIN 94 Roestvaststaal (RVS) A4 2,5X40MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 1.6
Info
  • Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
    • De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
    • Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
    • Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
    • De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 2.5 mm
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 1.6
Info
  • Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
    • De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
    • Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
    • Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
    • De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
HS- en goederencode

Afmetingen

a (max.) 2.5
b ≈ 5
c (max.) 4.6
c (min.) 4
d (min.) 2.1
D (mm) 2.5
L (mm) 40
d (max.) 2.3

Normeringen

NEN 182
DIN 94
NF E25-774
ISO 1234

Artikelnummers

Artikelnummer 55700.025.040
EAN 8715492351951
UBB 950359666217
UNSPSC 31163204
NATO Stock Nummer 5315-12-305-9972

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.