text.skipToContent text.skipToNavigation

Splitpen DIN 94 Messing 2,5X25MM

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Info
  • De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
  • Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
  • Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
  • De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.

Specificaties

Diameter 2.5 mm
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Info
  • De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
  • Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
  • Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
  • De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.

Afmetingen

a (max.) 2.5
b ≈ 5
c (max.) 4.6
c (min.) 4
d (min.) 2.1
D (mm) 2.5
L (mm) 25
d (max.) 2.3

Normeringen

NF E25-774
ISO 1234
DIN 94
NEN 182

Artikelnummers

Artikelnummer 50210.025.025
EAN 8715492241856
UBB 950359159411
UNSPSC 31163204

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.