text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalspanbus normale uitvoering ISO 8750 Verenstaal 420-545 HV30 1,5X4MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Verenstaal
Materiaalsoort Technisch 420-545 HV30
Gewicht per stuk (g) 0.033
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage
    • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
    • Voor de gatrdiameter wordt d (nominaal) met tolerantieveld H12 aanbevolen.
    • Specifieke kenmerken spiraalspanbussen.
    • Dienen voor het demonteerbaar verbinden (positioneren) van twee of meer onderdelen en kunnen ook als assen en scharnier-, aanslag- of meeneempennen toegepast worden.
    • Door de spiraalvormige doorsnede (ca. 2.1/4 wikkeling) zijn de spiraalspanbussen zeer elastisch en geschikt voor meermalig gebruik bij dynamische slag- en/of stootbelasting. Door de gelijkmatig verdeelde belasting over de gehele gatwand ontstaat een goede perspassing en kunnen tevens afschuifkrachten opgenomen worden, die vanwege de gesloten vorm in elke radiale richting gelijk zijn.
    • Beide uiteinden zijn conisch uitgevoerd, zodat zij gemakkelijk in het gat geplaatst en automatisch verwerkt kunnen worden.
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 1.5 mm
Lengte 4 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Verenstaal
Materiaalsoort Technisch 420-545 HV30
Gewicht per stuk (g) 0.033
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage
    • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
    • Voor de gatrdiameter wordt d (nominaal) met tolerantieveld H12 aanbevolen.
    • Specifieke kenmerken spiraalspanbussen.
    • Dienen voor het demonteerbaar verbinden (positioneren) van twee of meer onderdelen en kunnen ook als assen en scharnier-, aanslag- of meeneempennen toegepast worden.
    • Door de spiraalvormige doorsnede (ca. 2.1/4 wikkeling) zijn de spiraalspanbussen zeer elastisch en geschikt voor meermalig gebruik bij dynamische slag- en/of stootbelasting. Door de gelijkmatig verdeelde belasting over de gehele gatwand ontstaat een goede perspassing en kunnen tevens afschuifkrachten opgenomen worden, die vanwege de gesloten vorm in elke radiale richting gelijk zijn.
    • Beide uiteinden zijn conisch uitgevoerd, zodat zij gemakkelijk in het gat geplaatst en automatisch verwerkt kunnen worden.
HS- en goederencode

Afmetingen

a ≈ 0.5
d1(max.) 1.73
d1(min.) 1.62
d2(max.) 1.4
D (mm) 1.5
L (mm) 4
V 1.45

Normeringen

ISO 8750
DIN 7343

Artikelnummers

Artikelnummer 39140.015.004
EAN 8715492807922
UBB 950359053069
UNSPSC 31163201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.