text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Grainger
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
Spanbussen
U51431
U51431.037.0150
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
Spiraalspanbus, zware uitvoering ASME ASME B18.8.2 Roestvast verenstaal SAE 51420 3/8X1.1/2
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Lengte
A (nom.)
0.375
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
SAE 51420
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
1.1/2 Inch
A (nom.)
0.375
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
SAE 51420
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
Afmetingen
A (max.)
0.4
B (max.)
0.366
C (ref.)
0.095
A (min.)
0.386
V
18000
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.8.2
Artikelnummers
Artikelnummer
U51431.037.0150
EAN
8715494005432
UBB
500626425531
UNSPSC
31162400