Grainger
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
Spanbussen
U51431
U51431.009.0050
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
Spiraalspanbus, zware uitvoering ASME ASME B18.8.2 Roestvast verenstaal SAE 51420 3/32X1/2
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Lengte
A (nom.)
0.09375
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
SAE 51420
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
1/2 Inch
A (nom.)
0.09375
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
SAE 51420
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
Afmetingen
A (max.)
0.103
B (max.)
0.091
C (ref.)
0.038
A (min.)
0.098
V
1150
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.8.2
Artikelnummers
Artikelnummer
U51431.009.0050
EAN
8715494006019
UBB
500626419518
UNSPSC
31162400