text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
Neem contact met ons op
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
Spanbussen
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
Spanbussen
U39140
U39140.006.0037
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
Spiraalspanbus, normale uitvoering ASME ASME B18.8.2 Verenstaal SAE 1070 1/16X3/8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Lengte
A (nom.)
0.0625
Materiaalsoort
Verenstaal
Materiaalsoort Technisch
SAE 1070
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
3/8 Inch
A (nom.)
0.0625
Materiaalsoort
Verenstaal
Materiaalsoort Technisch
SAE 1070
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
Afmetingen
A (max.)
0.072
B (max.)
0.059
C (ref.)
0.028
A (min.)
0.067
V
330
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.8.2
Artikelnummers
Artikelnummer
U39140.006.0037
EAN
8715494000932
UBB
500626317969
UNSPSC
31162400