text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Spiraalboor DIN 338 type UNI nominale-d. 8,5 mm HSS-Co5 TiN cilindrische

Artikelnummer 5C359293
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja

Specificaties

Totale lengte (mm) 117
Diameter boor (mm) 8.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Promat
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5C359293
EAN 4015448529316
UBB 500582350327
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000862790
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.