text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Netten
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
Verhuizen & afdekken
Afdekmateriaal
Netten
6R759582
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Spanset veiligheidsnet lengte 2,20 m breedte 1,50 m groen
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
6R759582
Kleur
Groen
Breedte
1500
Lengte (mm)
2200
Materiaal
Overig
Draaddiameter (mm)
2.5
Versterkte rand rondom
Ja
Maaswijdte (mm)
45
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Groen
Breedte
1500
Lengte (mm)
2200
Materiaal
Overig
Draaddiameter (mm)
2.5
Versterkte rand rondom
Ja
Maaswijdte (mm)
45
Merken
Spanset
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6R759582
EAN
4020749901600
UBB
500582904412
UNSPSC
24141515
Fabrikant artikelnummer
D004080