text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Spanbussen
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
Pennen, spieën & bussen
Spanbussen
39060
39060.050.005
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Spanbus lichte uitvoering ISO 13337 Verenstaal 420-560 HV30 5X5MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Verenstaal
Materiaalsoort Technisch
420-560 HV30
Gewicht per stuk (g)
0.26
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.Afmetingen d
1
en d
2
zijn vóór montage.
Pennen met d (nom.) ≥ 10 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
De austenitische staalsoort is naar keuze van de fabrikant, en kan enigszins afwijken van de staalsoorten genoemd in ISO 3506.
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen.Speciale eigenschappen voor spanbussen:
Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen.
Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
5 mm
Lengte
5 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Verenstaal
Materiaalsoort Technisch
420-560 HV30
Gewicht per stuk (g)
0.26
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.Afmetingen d
1
en d
2
zijn vóór montage.
Pennen met d (nom.) ≥ 10 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
De austenitische staalsoort is naar keuze van de fabrikant, en kan enigszins afwijken van de staalsoorten genoemd in ISO 3506.
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen.Speciale eigenschappen voor spanbussen:
Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen.
Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
a
0.5
a (min.)
0.5
d1(max.)
5.6
d1(min.)
5.4
d2 ≈
4.4
D (mm)
5
L (mm)
5
s
0.5
V
10.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7346
ISO
13337
Artikelnummers
Artikelnummer
39060.050.005
EAN
8717077078314
UBB
500645313171
UNSPSC
31163201
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie