Spanbussen
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
Spanbussen
51431
51431.160.020
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
Spanbus lichte uitvoering ISO 13337 Roestvast verenstaal 16X20MM
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
Roestvast verenstaal
Info
Afmetingen d
1
en d
2
zijn vóór montage.
Pennen met d (nom.) ≥ 10 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
De austenitische staalsoort is naar keuze van de fabrikant, en kan enigszins afwijken van de staalsoorten genoemd in ISO 3506.
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen.Speciale eigenschappen voor spanbussen:
Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen.
Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
20 mm
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Info
Afmetingen d
1
en d
2
zijn vóór montage.
Pennen met d (nom.) ≥ 10 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
De austenitische staalsoort is naar keuze van de fabrikant, en kan enigszins afwijken van de staalsoorten genoemd in ISO 3506.
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen.Speciale eigenschappen voor spanbussen:
Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen.
Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.
Afmetingen
a
2.4
a (min.)
2
d1(max.)
16.8
d1(min.)
16.5
d2 ≈
13.5
L (mm)
20
s
1.5
V
98
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
13337
DIN
7346
Artikelnummers
Artikelnummer
51431.160.020
EAN
8715492079596
UBB
500697298338
UNSPSC
31163201
Download extra informatie