text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Spanbussen
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
Spanbussen
U39101
U39101.015.0068
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
Spanbus ASME ASME B18.8.2 Verenstaal SAE 1070 Elektrolytisch verzinkt 5/32X11/16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Lengte
A (nom.)
0.15625
Materiaalsoort
Verenstaal
Materiaalsoort Technisch
SAE 1070
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
11/16 Inch
A (nom.)
0.15625
Materiaalsoort
Verenstaal
Materiaalsoort Technisch
SAE 1070
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
Afmetingen
A (max.)
0.167
B (max.)
0.151
C (ref.)
0.048
A (min.)
0.162
F
0.031
V
2750
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.8.2
Artikelnummers
Artikelnummer
U39101.015.0068
EAN
8712423098404
UBB
500626299985
UNSPSC
31162400