text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

PB Swiss 38190.2-100 SwissGrip Evo schroevendraaier voor Phillips-schroeven


Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Toon alle
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Gewicht 72
Totale lengte (mm) 205
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 100
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Gewicht 72
Totale lengte (mm) 205
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 6
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 72
HS- en goederencode
Type Phillips Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0502.002.100
EAN 7610733078981
UBB 241124988296
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8190.2-100/6

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.