text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Gereedschapskasten

Omschrijving

totaal 2 laden, waarvan - 1 XL lade - 1 XXL lade 1 XL lade (afm. 575 x 370 x 270 mm) 1 XXL lade (afm. 575 x 370 x 380 mm) torsiestijf door profielconstructie in de vier hoeken elektrostatisch gepoedercoat werkblad met rubbermat met afwerkplint aan de voorzijde, te plaatsen d.m.v. magneten laden 100% uitschuifbaar kogelgelagerde laden met intrekautomaat centrale vergrendeling door middel van slot aan voorzijde slot inclusief 2 klapsleutel 4 wielen Ø 125 mm voorzien van massief rubber, waarvan 2 zwenkwielen met rol en draaiblokkering nettogewicht: 64 kg totale draagkracht: 400 kg draagkracht per lade: 40 kg afmeting in mm: l 830 x h 1028 x b 500 leverbaar in zwart RAL 9004 - rood RAL 3001

Artikelnummers

Artikelnummer 9G111707
EAN 4714123798503
UBB 500678030858
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 47457
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.