text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
JMD Nederland - 8797416161422
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
Zekeringsringen & clips
51445
51445.120.001
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
Snelborger voor assen Roestvast verenstaal 12MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
For shaft d1_MAX
12
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Info
F = Maximale aanbevolen statische belasting in N, bij montage op een as van gewoon staal (1.1151/1.0715) met tolerantieklasse h11 (waarden niet van toepassing op roestvaststaal).
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
For shaft d1_MAX
12
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Info
F = Maximale aanbevolen statische belasting in N, bij montage op een as van gewoon staal (1.1151/1.0715) met tolerantieklasse h11 (waarden niet van toepassing op roestvaststaal).
Afmetingen
d2(max.)
11.62
d3
25
F
2500
h
2.3
s
0.4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51445.120.001
EAN
8715492290847
UBB
950357302096
UNSPSC
31163202