text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout voldraad DIN ≈603 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X180


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 180 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 177
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
dk(max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 180
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Normeringen

DIN ≈603
ISO ≈8677

Artikelnummers

Artikelnummer 51501.120.180
EAN 8715492039903
UBB 500696064780
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.