Slotbouten
U51500
U51500.025.0050
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
Slotbout UNC ASME B18.5 Roestvaststaal (RVS) ASTM F593 304 1/4-20X1/2
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
304
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F593
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Unified National Coarse
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1/4 Inch
Lengte
1/2 Inch
Klasse
304
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F593
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Unified National Coarse
Afmetingen
O (max.)
0.26
P (max.)
0.156
A (max.)
0.594
H (max.)
0.145
LT(min.): L
6 Inch
1
LT(min.): L≤6 Inch
0.75
Gangen per Inch
20
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.5
Artikelnummers
Artikelnummer
U51500.025.0050
EAN
8717077393684
UBB
500624006226
UNSPSC
31161612