text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Slotbouten
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
Slotbouten
46050
46050.050.070
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
Slotbout DIN 603 Messing CU2/CU3 M5X70
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Spoed (P)
0.8
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
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
M5
Lengte
70 mm
Spoed (P)
0.8
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk(max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
70
P
0.8
fn (max.)
4.1
Vn (max.)
5.48
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈8677
NEN
≈303
DIN
603
BS
≈4933
Artikelnummers
Artikelnummer
46050.050.070
EAN
8717077289314
UBB
500648057114
UNSPSC
31161612