text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Oxxa Essential broek Max 0199 vlamvertragend maat 52 marineblauw


Artikelnummer
Kleur Blauw
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Gemengde stof
Warmte-geïsoleerd Nee
Hittebescherming Ja
Chemicaliënbescherming Nee
Boogfout getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Gemengde stof
Warmte-geïsoleerd Nee
Hittebescherming Ja
Chemicaliënbescherming Nee
Boogfout getest Nee
Pasvorm Regular fit
Waterafstotend Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Met reflecterende strepen Nee
Geslacht Unisex
Kinderuitvoering Nee
Snijbescherming Nee
Maat 52 - 52
Tuinbroek Nee
Waadbroek Nee
Gewicht materiaal (g/m²) 330
Water-/vochtbescherming volgens EN 343 Nee
Beschermingswaarschuwing volgens EN ISO 20471 Nee
Hitte en vlambescherming volgen EN 11612 Ja
Lasbescherming volgens EN 11611 Ja
Lengte (mm) 1/1 lang
Merken OXXA Essential
Gewicht per stuk (g) 970
HS- en goederencode
Model Max
Safety Y/Y/Y
Type Trousers

Artikelnummers

Artikelnummer 0B199679
EAN 8718249037450
UBB 500513832195
UNSPSC 53100000
Fabrikant artikelnummer 23019952

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.