text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Verzonkenkop schroef binnenzeskant met pin Roestvaststaal (RVS) A2 M8X40


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 15.08
Info
  • Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
HS- en goederencode 7318141090

Afmetingen

d-D M8
dk(max.) 16
k (max.) 4.6
L (mm) 40
Sleutel 5

Artikelnummers

Artikelnummer 51578.080.040
EAN 8715494626514
UBB 500634327315
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.