text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Verzonkenkop schroef binnenzeskant met pin Roestvaststaal (RVS) A2 M3X20


Artikelnummer
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 20 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.962
Info
  • Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
HS- en goederencode 7318141090

Afmetingen

d-D M3
dk(max.) 6
k (max.) 1.75
L (mm) 20
Sleutel 2

Artikelnummers

Artikelnummer 51578.030.020
EAN 8715494626200
UBB 500634324262
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.