text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Security bevestigingsartikelen
Security schroeven
Laagbolkopschroeven met T-ster met pin
51037
51037.030.020
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
SECURITY Laagbolkopschroef T-ster met pin Roestvaststaal (RVS) A2 70 M3X20
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
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M3
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
Afmetingen
d-D
M3
dk(max.)
5.7
k (max.)
1.65
L (mm)
20
P
0.5
Sleutel
10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51037.030.020
EAN
8715494608237
UBB
500633140610
UNSPSC
31161504