Nedtrain Oud
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
Security bevestigingsartikelen
Security schroeven
Laagbolkopschroeven met T-ster met pin
51037
51037.100.020
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
SECURITY Laagbolkopschroef T-ster met pin Roestvaststaal (RVS) A2 70 M10X20
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
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
Afmetingen
d-D
M10
dk(max.)
17.5
k (max.)
5.5
L (mm)
20
P
1.5
Sleutel
45
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51037.100.020
EAN
8715494608428
UBB
500633142517
UNSPSC
31161504