Security bevestigingsartikelen
Security schroeven
Laagbolkopschroeven binnenzeskant met plug
51672
51672.080.045
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
SECURITY Laagbolkopschroef binnenzeskant met plug Roestvaststaal (RVS) A2 M8X45
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Lengte
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
45 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
dk(max.)
14
k (max.)
4.4
L (mm)
45
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51672.080.045
EAN
8715494628754
UBB
500634349764
UNSPSC
31161520