text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Laagbolkop plaatschoef binnenzeskant met pin Roestvaststaal (RVS) A2 ST4,8X38MM


Artikelnummer
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Plaatschroefdraad
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 38 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4.4
Info
  • Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
HS- en goederencode 7318141090

Afmetingen

D (mm) 4.8
dk(max.) 9.5
k (max.) 2.75
L (mm) 38
Sleutel 3

Artikelnummers

Artikelnummer 51599.048.038
EAN 8715494628006
UBB 500634342249
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.