text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Security anchor
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
Security bevestigingsartikelen
Security gereedschap
Security anchor
70932
70932.100.060
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
SECURITY Kinmar® permanent hulsanker Staal Elektrolytisch verzinkt M10X60
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
Kinmar
®
permanent
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
d
2
= Nominale boordiameter.
t
fix
= Klembereik.
Min. t
d
= Aanbevolen boordiepte.
Deze ankers zijn niet bedoeld voor zware structurele applicaties.
Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
60 mm
Aandraaivoorziening
Kinmar
®
permanent
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
d
2
= Nominale boordiameter.
t
fix
= Klembereik.
Min. t
d
= Aanbevolen boordiepte.
Deze ankers zijn niet bedoeld voor zware structurele applicaties.
Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
Afmetingen
Allowable static tension load (kN)
3
Allowable static shear load (kN)
8.5
d-D
M10
d1(max.)
20.15
d2
12
L (mm)
60
m (max.)
9.4
Min. td
52
tfix(max.)
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
70932.100.060
EAN
8712423045835
UBB
500662900033
UNSPSC
31162101