text.skipToContent text.skipToNavigation

Schotelveer voor lagers Verenstaal Gefosfateerd 29,7X17,4X0,4MM


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
dₑ 29.7
di 17.3
Materiaalsoort Verenstaal
Buitendiameter (mm) 29.7
Oppervlaktebedekking Gefosfateerd
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 17.3 mm
Merken Fabory
dₑ 29.7
di 17.3
Materiaalsoort Verenstaal
Buitendiameter (mm) 29.7
Oppervlaktebedekking Gefosfateerd
Gewicht per stuk (g) 1.4
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • F = veerbelasting in Newton bij een doorbuiging s ≈ 0,75 h0 (h0 = l0 - t).
    • Uitgebreide technische gegevens op aanvraag.
HS- en goederencode

Afmetingen

di (H12) 17.4
D (mm) 17.3
F 83
Lo 1.1
Wanddikte t 1.09
Dikte 0.4

Artikelnummers

Artikelnummer 36460.314.004
EAN 8715492763044
UBB 950357490503
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.