text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc spring type A (heavy) DIN ≈2093 A/C Stainless spring steel A2 (1.4310) 18X6,2X0,4MM

Article number
Diameter
Merken Fabory
dₑ 18
di 6.2
Materiaalsoort Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch A2 (1.4310)
Buitendiameter (mm) 18

Specifications

Diameter 6.2 mm
Merken Fabory
dₑ 18
di 6.2
Materiaalsoort Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch A2 (1.4310)
Buitendiameter (mm) 18
Type no. A (heavy)
Weight per piece (g) 0.66
Info
  • Schotelveren vlgs ≈ DIN 2093 A worden veelal toegepast in kritische toepassingen waarbij veiligheid voorop staat. Dergelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld terug te vinden in remsystemen, koppelbegrenzers, overdrukbeveiligingen e.d. Door keuze van de juiste combinatie c.q. stapeling van de schotelveren kunnen de veerkracht en/of de veerweg nauwkeurig gedoseerd worden. De technische specificaties van de bovenstaande schotelveren voldoen aan de hoogste verwachtingen met betrekking tot de statische en dynamische belastbaarheid. Door de warmtebehandeling krijgen de schotelveren een koper-bronsachtige kleur.
  • De(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Werkstoffnr. 1.4310).
  • De(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Werkstoffno. 1.4122).
  • De(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Werkstoffno. 1.4568).
  • De(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Werkstoffno. 1.4923).
  • F = veerkracht in Newton bij een veerweg s = 0,75 ho(ho= Lo– t).
  • De(h12)=40, t=1 LET OP: vlgs ≈ DIN 2093 C genormaliseerd, 'lichte' uitvoering.
  • Voor de berekening van schotelveren, zie DIN 2092.
HS- en goederencode 7320903090

Dimensions

di (H12) 6.2
D (mm) 6.2
l0 1.2
Wall thickness t 0.4
Thickness 0.4

Standards

DIN ≈2093-A/C

Article numbers

Article number 51448.186.004
EAN 8715494624893
UBB 500634483563
UNSPSC 31161811

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.