text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurband XK870T lengte 330 mm breedte 10 mm korreling 80 voor staal / VSM


Artikelnummer 8T726679
Breedte 10
Type Gordel
Lengte (mm) 330
Gatvorm Geen
Bestand tegen water Nee
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 10
Type Gordel
Lengte (mm) 330
Gatvorm Geen
Bestand tegen water Nee
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Nee
Geschikt voor glas Nee
Met perforatie voor stofafzuiging Nee
Klittenbandbevestiging Nee
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 80
Verspreiding Half open
Gat patroon Geen
Fijnheidsgraad Medium
Geschikt voor plamuur Nee
Merken Vsm
HS- en goederencode 68051000
Type XK870T

Artikelnummers

Artikelnummer 8T726679
EAN 4018875116203
UBB 500583643605
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 711620
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.