text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Verzinkboren
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
Boren
Verzinkboren
F6342.080.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Ruko Verzinkboren DIN 334 uitvoering C 60° HSS Ø 8,0 mm
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
F6342.080.001
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
60
Verzinkdiameter (mm)
8 - 8
Merken
Ruko
HS- en goederencode
8207703100
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
60
Verzinkdiameter (mm)
8 - 8
Merken
Ruko
HS- en goederencode
8207703100
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F6342.080.001
EAN
4007140003355
UBB
240203226081
UNSPSC
20102007
Fabrikant artikelnummer
102202