text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Verzinkboren
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Verspanend gereedschap
Boren
Verzinkboren
F6330.043.001
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
Ruko Verzinkboren HSS DIN 335 uitvoering C 90° Ø 4,3 mm
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
F6330.043.001
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
4.3 - 4.3
Merken
Ruko
HS- en goederencode
82075070
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
4.3 - 4.3
Merken
Ruko
HS- en goederencode
82075070
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F6330.043.001
EAN
4007140002518
UBB
240207101330
UNSPSC
20102007
Fabrikant artikelnummer
102101