text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Stiftfrezen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Frezen
Stiftfrezen
4X586588
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Ruko Hardmetaal freesstiften vorm G spitsboog (SPG) Ø 3,0 mm
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
4X586588
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm)
38
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
13
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm)
38
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
13
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
3
Kopvorm volgens DIN 8032
SPG
Merken
Ruko
HS- en goederencode
82075060
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4X586588
EAN
4007140109996
UBB
500513988864
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
116049