text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Kernboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Boren
Kernboren
7K700160
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
Ruko Kernboren met Hardmetalen snijflanken en Quick IN-schacht, boordiepte 50,0 mm Ø 28,0 mm
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
7K700160
Nom. maat (mm)
28
Type schroefdraad
Overig
Opnamesysteem
Overig
Maat opnamesysteem
M18
Werkende diepte (mm)
50
Merken
Ruko
HS- en goederencode
82075050
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. maat (mm)
28
Type schroefdraad
Overig
Opnamesysteem
Overig
Maat opnamesysteem
M18
Werkende diepte (mm)
50
Merken
Ruko
HS- en goederencode
82075050
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7K700160
EAN
4007140091383
UBB
500583180103
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
1081128/RUKO