text.skipToContent text.skipToNavigation

Getrapte plaatboor boorbereik 3-14 mm HSS blank totale lengte 58 mm snedeaantal


Artikelnummer 3V347779
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 14
Min. boordiameter (mm) 3
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Merken Ruko
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 14
Min. boordiameter (mm) 3
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Merken Ruko
Gewicht per stuk (g) 32
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3V347779
UBB 500719251976
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 101001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.