text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Drukventielen, slangen & haspels
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
Toebehoren
Luchtkoppelingen
2F838707
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Persluchtslang st binnen-d. 5,5 mm buiten-d. 8 mm lengte 7,5 m koppeling DN 7,2 AEROTEC
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
2F838707
Wanddikte (mm)
1.25
Met koppelingen
Nee
Materiaal slang
Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
10
Nom. diameter
Overig
Max. werklengte (m)
7.5
Merken
Aerotec
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Wanddikte (mm)
1.25
Met koppelingen
Nee
Materiaal slang
Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
10
Nom. diameter
Overig
Max. werklengte (m)
7.5
Merken
Aerotec
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2F838707
EAN
4260479715652
UBB
500581365862
UNSPSC
40142002
Fabrikant artikelnummer
2010160