text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Hoekpijptangen
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
Tangen & pincetten
Pijpsleutels
Hoekpijptangen
0M949814
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Roterende laser-set LAR 160 600 m 7-delig ± 5 graden STABILA
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
0M949814
Kleur behuizing
Overig
Met afstandsbediening
Nee
Interface
Nee
Zichtbare signaallijn
Nee
Lengte signaallijn (m)
600
Roterende signaallijn
Ja
Nauwkeurigheid (mm)
0.1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur behuizing
Overig
Met afstandsbediening
Nee
Interface
Nee
Zichtbare signaallijn
Nee
Lengte signaallijn (m)
600
Roterende signaallijn
Ja
Nauwkeurigheid (mm)
0.1
Golflengte sensor (nm)
635
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Batterijsoort
Overig
Laserklasse
Klasse 2
Merken
Stabila
HS- en goederencode
8204120000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0M949814
EAN
4005069192419
UBB
500709974942
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
19241