text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Ronde moer Tr 1,5xD Roestvaststaal (RVS) A1 Tr20X4


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Draadrichting Rechts
Draadsoort Trapezium schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 318
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter Tr20
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Draadrichting Rechts
Draadsoort Trapezium schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 318
Info
  • ISO-metrische trapeziumschroefdraad vlgs DIN 103.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D Tr20
d2 45
m 30
P 4

Artikelnummers

Artikelnummer 51170.200.004
EAN 8715492274342
UBB 950355224086
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.