Machineschroeven
U51213
U51213.008.0037
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
Ronde kop schroef met zaaggleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Roestvaststaal (RVS) A2 (AISI 304/18-8) #2-56X3/8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F837 304
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
NO.2
Lengte
3/8 Inch
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F837 304
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Unified National Coarse
Gangen per Inch
56
Info
Schroeven met diameter ≤ No.5 en lengte ≤ 1.1/8 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1 inch schroefdraad.
Schroeven met diameter > No.5 en lengte ≤ 2 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1.1/2 inch schroefdraad.
Afmetingen
A (max.)
0.162
H (max.)
0.069
J (max.)
0.031
T (max.)
0.048
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.6.3
Artikelnummers
Artikelnummer
U51213.008.0037
EAN
8717077798533
UBB
500625020051
UNSPSC
31161504