text.skipToContent text.skipToNavigation

Roestvaststaal (RVS) A4 M6X40


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 14.86
Info
  • do = Boordiameter.
  • dd = Plaatsingsdiepte.
  • df = Anker diameter.
  • kN = Ontwerpbelasting in kN, opngescheurd beton.
  • Tinst = Aandraaimoment in Nm.
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 14.86
Info
  • do = Boordiameter.
  • dd = Plaatsingsdiepte.
  • df = Anker diameter.
  • kN = Ontwerpbelasting in kN, opngescheurd beton.
  • Tinst = Aandraaimoment in Nm.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
L (mm) 40

Artikelnummers

Artikelnummer 09561.060.040
EAN 8715494191173
UBB 500620206937
UNSPSC 31161607

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.