text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Milwaukee M18 FUEL™ 1/2″ compacte slagmoersleutel met frictiering


Artikelnummer 3B289672
Nom. spanning (V) 18
Lengte (m) 124
Gewicht incl. accupack (kg) 1.8
Max. draaimoment (Nm) 339
Gereedschapopname 1/2" binnenvierkant
Aantal slagen (1/min) 3400
Geschikt voor schroefdiameter (mm) 16 - 16
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Lengte (m) 124
Gewicht incl. accupack (kg) 1.8
Max. draaimoment (Nm) 339
Gereedschapopname 1/2" binnenvierkant
Aantal slagen (1/min) 3400
Geschikt voor schroefdiameter (mm) 16 - 16
Nullasttoerental (1/min) 0 - 2400
Aantal meegeleverde accu's 0
Met acculader Nee
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 3800
HS- en goederencode
Model M18 FIW2F12-0X
Type Impact Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 3B289672
EAN 4058546346348
UBB 500581669552
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933478443
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.