text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Slagmoersleutels
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Persluchtgereedschappen
Slagmoersleutels
7Q741661
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
Rodac Mini Slagmoersleutel met dopsleutel in koffer 1/2" Vierkantaandrijving 610Nm 1/4" BSP 9000RPM 13-delig
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
7Q741661
Gereedschapopname
1/2 inch
Nullasttoerental (1/min)
9000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
610
Max. aandraaimoment (Nm)
610
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
13
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Gereedschapopname
1/2 inch
Nullasttoerental (1/min)
9000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
610
Max. aandraaimoment (Nm)
610
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
13
Benodigde luchthoeveelheid
120
HS- en goederencode
84671110
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Q741661
EAN
8717659233629
UBB
500641520647
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
RC2751BC