text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.17/10 Buitentrekker 3-arm 300mm bekbreedte 300mm bekdiepte


Article number 4P357523
Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 12
Aantal haken 3
Spandiepte (mm) 300
Breedte van haakvoet (mm) 36
Diepte van haakvoet (mm) 19
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3.5
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 12
Aantal haken 3
Spandiepte (mm) 300
Breedte van haakvoet (mm) 36
Diepte van haakvoet (mm) 19
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3.5
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 300
Merken Gedore
HS- en goederencode
Model 1.17/10

Article numbers

Article number 4P357523
EAN 4036976104776
UBB 500642675408
UNSPSC 27121500
Manufacturer article nr  8007590
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.