text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Krimpkous
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
Montagematerialen & isolatie
Montage materiaal
Krimpkous
9C338405
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Ripca krimpkous 18,0-6,0mm zwart 3:1 met lijminzet 5m
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
9C338405
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte (m)
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
18
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte (m)
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
18
Binnendiameter na inkrimping (mm)
6
Transparant
Nee
Bedrukbaar
Nee
Met inwendige kleefstof
Ja
UL-toelating
Ja
Merken
Ripca
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Shrink Tubing
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9C338405
EAN
8712734036508
UBB
500644364837
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
HSSA18B-5