text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kabeldoorvoer 0,5-1,5mm² rood Ø 10,5mm 100 stuks Ripca Ring kabeldoorvoer met krimpkous 0,5-1,5mm² rood 100 stuks


Položka č. 3L642003
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyethyleen (PE)
Totale lengte (mm) 37.5
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Ambalat la 1

Technické údaje

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyethyleen (PE)
Totale lengte (mm) 37.5
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Rood
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 10.5
AWG-bereik 20 - 16
Nom. doorsnede (mm²) 0.5 - 1.5
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Nee
Merken Ripca
HS- en goederencode
Type Ring Terminal

Čísla materiálu

Položka č. 3L642003
EAN 8712734010355
UBB 500644337874
UNSPSC 39121723
Číslo materiálu výrobcu B1061991-100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.