text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Adereindhuls
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Elektrische toebehoren
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Adereindhuls
0E531143
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
Ripca “French” 1,0mm² rood 1000 st Ripca “French” connector 1000 st
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
0E531143
Kleur
Rood
Hulslengte (mm)
8
Geïsoleerd
Ja
Halogeenvrij
Nee
Bouwvorm
Standaard
Nom. doorsnede (mm²)
1
Voor kortsluitvaste lijnen
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Rood
Hulslengte (mm)
8
Geïsoleerd
Ja
Halogeenvrij
Nee
Bouwvorm
Standaard
Nom. doorsnede (mm²)
1
Voor kortsluitvaste lijnen
Nee
Levering op band
Nee
Materiaal
Koper
Met markeringsvaan
Nee
Materiaal isolatie
Polyamide (PA)
AWG-maat
Overig
Merken
Ripca
HS- en goederencode
85369010
Type
End Connector
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0E531143
EAN
8712734050306
UBB
500640625868
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
CET010-1000