text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Ringkabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Ringkabelschoenen
2N319573
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Ripca kabelschoen 35mm² Ø 10,5mm 10 stuks 10 stuks
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
2N319573
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Nom. doorsnede (mm²)
35
Flensvorm
Ringvormig
Aantal bevestigingsgaten
1
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
10.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Nom. doorsnede (mm²)
35
Flensvorm
Ringvormig
Aantal bevestigingsgaten
1
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
10.5
Met zichtgat
Ja
Smalle flens uitvoering
Nee
AWG-maat
2
Merken
Ripca
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Compression Lug
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2N319573
EAN
8712734057312
UBB
500641313571
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
TT3510-10