text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Ripca Meervoudige kabel 2x1.0mm² rond rood/zwart 50m


Artikelnummer 4D276002
Nom. geleiderdoorsnede 1
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 500
Mantelkleur Zwart
Geleidervorm Rond
Geleidermateriaal Koper
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. geleiderdoorsnede 1
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 500
Mantelkleur Zwart
Geleidervorm Rond
Geleidermateriaal Koper
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aderkleur Meerdere
Nom. spanning U0 300
Scherm Nee
Aantal aders 2
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 60
Buitendiameter circa 7
AWG-maat Overig
Kabelgeometrie Rond
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km) 19.5
Geschikt als installatiekabel Ja
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 3309
HS- en goederencode
Type Multicore Cable

Artikelnummers

Artikelnummer 4D276002
EAN 8712734021221
UBB 500640944640
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2X1RND.BR-50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.