text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Koplamp H7 12V 55W zwaar longlife helder


Artikelnummer 5D292388
Kleur Overig
Voet PX26d
Totale lengte (mm) 54.5
Diameter 10.7
Geschikt voor railverkeer Nee
Aantal gloeidraden 1
Technologie Halogeenlamp
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Voet PX26d
Totale lengte (mm) 54.5
Diameter 10.7
Geschikt voor railverkeer Nee
Aantal gloeidraden 1
Technologie Halogeenlamp
Normaanduiding (ECE) H7
Nom. vermogen gloeidraad 1 (W) 55
Geschikt voor bromfiets Nee
Geschikt voor motorfiets Ja
Geschikt voor fiets Nee
Geschikt voor vaartuig Nee
Geschikt voor koplamp personenauto Ja
Geschikt voor koplamp vrachtauto Nee
Geschikt voor overige verlichting personenauto Ja
Geschikt voor overige verlichting vrachtauto Nee
Geschikt voor vliegtuig Nee
Geschikt voor vorkheftruck Nee
Lampspanning (V) 12 - 12
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 22
HS- en goederencode
Type Heavy Duty Halogen Lamp

Artikelnummers

Artikelnummer 5D292388
EAN 8712734056056
UBB 500640333489
UNSPSC 39101600
Fabrikant artikelnummer R12972HDLL-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.