text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Ripca T-stuk geribde buis 9/9/6 mm Ø 100 stuks


Artikelnummer 1H706904
Aansluiting 3 Spie/insteek
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) 9
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) 9
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm) 6
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 1.
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Aansluiting 3 Spie/insteek
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) 9
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) 9
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm) 6
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 1.
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1H706904
EAN 8712734113230
UBB 500641301931
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer T996-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.